Combinezon negru C56

Cod articol: 627018009900C56
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 56
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627018009900C56
EAN / GTIN 7330509079812
Număr producător 627018009900C56

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 240 g/m²

Buzunare
Buzunare spate, întărite
Buzunar pentru riglă
Buzunare laterale
Buzunare la piept, unul cu clapetă și închidere cu nasturi și unul cu buzunar pentru pixuri

Detalii
Cusătură întărită la croială
Elastic reglabil în talie

Finisaj
Termenul mânecilor reglabil
Închidere frontală
Fermoar metalic ascuns cu două căi

Descriere:

  • Protejați-vă de murdărie și stropii în această îmbrăcăminte de lucru care dispune de soluții inteligente de buzunare și alte detalii valoroase, cum ar fi un buzunar de regie pliabil întărit, un elastic reglabil la spate, un fermoar ascuns cu două direcții și o cusătură întărită la nivelul între picioarelor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături