Combinezon albastru D112

Cod articol: 627018008500D112
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea kornblau
    Mărime DE 112
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 627018008500D112
    EAN / GTIN 7330509106617
    Număr producător 627018008500D112

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    65% poliester, 35% bumbac, twill, 240 g/m²

    Buzunare
    Buzunare spate, întărite
    Buzunar pentru riglă
    Buzunare laterale
    Buzunare la piept, unul cu clapetă și închidere cu nasturi și unul cu buzunar pentru pixuri

    Detalii
    Cusătură întărită la croială
    Elastic reglabil în talie

    Finisaj
    Termenul mânecilor reglabil
    Închidere frontală
    Fermoar metalic ascuns cu două căi

    Descriere:

    • Protejați-vă de murdărie și stropii în această îmbrăcăminte de lucru care dispune de soluții inteligente de buzunare și alte detalii valoroase, cum ar fi un buzunar de regie pliabil întărit, un elastic reglabil la spate, un fermoar ascuns cu două direcții și o cusătură întărită la nivelul între picioarelor

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături