Descriere:
Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu reținere a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală pentru o prindere ușoară
GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
- Lungime de inserție: 57,5 mm
- Inserție Ø 1: 47,0 mm
- Ø de inserție 2: 40,0 mm
- Adâncimea de inserție [mm]: 26,5 mm
- Lățimea totală [mm]: 47 mm
- Înălțime totală [mm]: 47 mm
- Lungime totală [mm]: 58 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: cromat mat
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 33
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu