Bancul de lucru SET MAB 82

Cod articol: 626990000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 626990000
EAN / GTIN 4061792253575
Număr producător 626990000
L-Număr L01750 1644

Descriere

Descriere:

  • Două suporturi robuste și stabile din oțel cu suprafețe galvanizate, acoperite cu pulbere
  • Picioare de susținere reglabile în înălțime pentru o înălțime de lucru optimă
  • Dimensiuni de transport compacte și montare ușoară în câteva secunde
  • Reglabile, suporturi laterale din lemn cu pătrățele laterale pentru a conecta împreună două rafturi
  • Deschideri pentru cleme sau cleme cu șuruburi și pentru fixarea mașinilor semi-staționare, cum ar fi un fierăstrău de tăiat transversal
  • Suporți de susținere suplimentari pe picioare
  • Picioare pivotante pentru a compensa suprafețele inegale
  • Mâner de transport pentru un transport ușor

Caracteristică:

  • Greutate brută: 22.000 kg
  • Dimensiuni, pliată: 110 x 980 x 142 mm
  • Dimensiuni, configurat: 1160 x 980 x 820 mm
  • Înălțime: 615 - 820 mm
  • Carga maximă, individuală: 590 kg
  • Greutate: 10,2 kg