Soclu 3/4″ hexagonal 18 mm

Cod articol: 6269880
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Steckschlüssel-Einsatz

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6269880
EAN / GTIN 4010886626986
Număr producător 6269880
L-Număr L60160 4644

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu reținere a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală pentru o prindere ușoară
GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Caracteristică:

  • Tip de acționare/drive, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Tip de acționare/drive, pătrat [imperial]: 3/4″
  • Lungime de inserție: 51,5 mm
  • Lungime de inserție Ø 1: 28.3 mm
  • Insert Ø 2: 36.0 mm
  • Profunditate inserție: 19.0 mm
  • Lățime totală [mm]: 36 mm
  • Lungime totală [mm]: 51.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături