metaBOX 145 Cutie de scule

Cod articol: 626908000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626908000
EAN / GTIN 4061792235908
Număr producător 626908000

Descriere

Descriere:

  • Cutie spațioasă de transport și depozitare pentru unelte manuale, accesorii sau consumabile cu o sarcină de până la 25 kg
  • Mult spațiu, chiar și pentru obiecte voluminoase, datorită volumului mare și mânerului de transport pivotant
  • Detalii bine gândite, cum ar fi:. Orificii de transport pentru șurubelnițe sau cadru de prindere pentru căptușirea cutiei cu o pungă
  • Mâner frontal practic pentru scoaterea din raft și mâner de arc extra-lar pentru o transportare confortabilă
  • Transport și parcare sigură, fără balansare, datorită blocării automate a mânerului de arc la ridicare
  • Cuplare rapidă și ușoară a cutiei de scule pe orice metaBOX
  • Robustă și incasabilă datorită materialului și designului
  • Accesorii inteligente: Placă rulantă pentru mobilitate maximă, precum și o placă adaptoare pentru fixarea cutiilor în vehicul
  • Dimensiuni interioare: 379 x 268 x 140 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 396 x 296 x 153,5 mm
  • Greutate: 1,4 kg
  • Dimensiuni interioare: 379 x 268 x 140 mm
  • Material: ABS