metaBOX 145 M, gol

Cod articol: 626907000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626907000
EAN / GTIN 4061792226418
Număr producător 626907000
L-Număr L01760 223

Descriere

Descriere:

  • Transport inteligent și și depozitare pentru lucrul mobil
  • Extrem de robust și incasabil datorită materialului și designului pentru o capacitate maximă de încărcare
  • Protecție optimă a mașinilor și accesoriilor împotriva murdăriei și umidității (IP43)
  • Staționare și cuplare rapidă și ușoară a cutiilor în toate lățimile sistemului
  • Orașul din stivă poate fi deschis cu ușurință fără a fi nevoie să fie îndepărtat
  • Orașul din stivă poate fi deschis cu ușurință fără a fi nevoie să fie îndepărtat
  • Orașul din stivă poate fi deschis cu ușurință fără a fi nevoie să fie îndepărtat. în stivă poate fi deschisă cu ușurință fără a fi necesară decuplarea
  • Mâner frontal confortabil pentru a fi transportată aproape de corp și mâner extra-lat al capacului (nu cu 185 XL) pentru a transporta mai multe cutii în stivă
  • Numeroase inserții (accesorii) care se potrivesc cu precizie pentru o ordine individuală în interiorul cutiei
  • Accesorii inteligente: Planșă rulantă pentru mobilitate maximă și placă adaptoare pentru fixarea cutiilor în vehicul
  • Receptacul integrat pentru depozitarea în siguranță în echipamentul Sortimo din dotarea vehiculului (nu este necesară placa adaptoare cu metaBOX 145 M)
  • metaBOX 145 M goală, fără inserții.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 446 x 346 x 145 mm
  • Greutate: 1,85 kg
  • Dimensiuni interioare: 429 x 317 x 110 mm
  • Material: ABS
  • Max. Capacitate de încărcare capac: 125 kg