metaBOX 185 XL, gol

Cod articol: 626901000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626901000
EAN / GTIN 4061792218475
Număr producător 626901000
L-Număr L01760 197

Descriere

Descriere:

  • Transport inteligent și și de depozitare pentru lucrul mobil
  • Extrem de robust și incasabil datorită materialului și designului pentru o capacitate maximă de încărcare
  • Protecție optimă a mașinilor și accesoriilor împotriva murdăriei și umidității (IP43)
  • Sistem rapid și ușor de stivuire și cuplare a cutiilor în toate lățimile sistemului
  • O cutie din stivă poate fi deschisă cu ușurință fără a se decupla
  • Mâner frontal confortabil pentru transportul pe lângă corp și mâner extra-lar pentru capac (nu cu 185 XL) pentru transportul mai multor cutii în stivă
  • Numeroase inserții (accesorii) cu montare precisă pentru o comandă individuală în interiorul cutiei
  • Accesorii inteligente: Planșă rulantă pentru mobilitate maximă și placă adaptoare pentru fixarea cutiilor în vehicul
  • metaBOX 185 XL goală, fără inserții.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 596 x 396 x 185 mm
  • Greutate: 2,02 kg
  • Dimensiuni interioare: 577 x 361 x 148 mm
  • Material: ABS
  • Max. Capacitate de încărcare capac: 125 kg