MetaBOX 63 XS Organizator

Cod articol: 626896000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626896000
EAN / GTIN 4061792210288
Număr producător 626896000
L-Număr L01760 15

Descriere

Descriere:

  • Transport inteligent și și sistem de depozitare pentru piese mici și accesorii
  • Coperiș transparent pentru o vedere de ansamblu ideală
  • Divizoare detașabile pentru o ordine perfectă
  • Robust și incasabil datorită materialului și designului
  • Protecție optimă a accesoriilor și pieselor mici împotriva murdăriei și a (IP43)
  • Împletirea și cuplarea ușoară pe fiecare metaBOX
  • Mânerul confortabil al capacului pentru a transporta mai multe Organiser 63 XS într-o stivă
  • O singură cutie dintr-o stivă poate fi deschisă cu ușurință fără a o decupla
  • Poate fi folosită ca o cutie de prânz datorită siguranței alimentare, plastic rezistent la mașina de spălat vase
  • Dimensiuni interioare: 239 x 147 x 40 mm

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 252 x 167 x 63 mm
  • Greutate: 0,41 kg
  • material: ABS