metaBOX 145 L pentru SBE / KHE / UHE

Cod articol: 626892000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626892000
EAN / GTIN 4061792189522
Număr producător 626892000

Descriere

Descriere:

  • Transport inteligent și și de depozitare pentru lucrul mobil
  • Extrem de robust și incasabil datorită materialului și designului pentru o capacitate de încărcare maximă
  • Protecție optimă a mașinilor și accesoriilor împotriva murdăriei și umidității (IP43)
  • Sistem de stivuire și cuplare rapidă și ușoară a cutiilor în toate lățimile sistemului
  • Orice cutie din stivă poate fi deschisă cu ușurință fără a fi decupată
  • Mâner frontal confortabil pentru transportul pe lângă corp și mâner extra-lar pentru capac (nu cu 185 XL) pentru transportul mai multor cutii în stivă
  • Numeroase inserții (accesorii) cu montare precisă pentru o comandă individuală în interiorul cutiei
  • Accesorii inteligente: Planșă rulantă pentru mobilitate maximă și placă adaptoare pentru fixarea cutiilor în vehicul
  • metaBOX 145 L, geeinget pentru SBE / KHE / UHE
  • Dimensiuni interioare: 479 x 268 x 110 mm.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 496 x 296 x 145 mm
  • Greutate: 2 kg
  • Dimensiuni interioare: 479 x 268 x 110 mm
  • Volumul cazului: 14,1 l.
  • Material: ABS
  • Max. Capacitate de încărcare capac: 125 kg