metaBOX 165 L pentru polizor unghiular

Cod articol: 626890000
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 626890000
    EAN / GTIN 4061792189508
    Număr producător 626890000

    Descriere

    Descriere:

    • Transport inteligent și de depozitare pentru lucrul mobil
    • Extrem de robust și incasabil datorită materialului și designului pentru o capacitate portantă maximă
    • Protecție optimă a mașinilor și accesoriilor împotriva murdăriei și umidității (IP43)
    • Sistem rapid și ușor de stivuire și cuplare a cutiilor în toate lățimile sistemului
    • O cutie din stivă poate fi deschisă cu ușurință fără a fi decupată
    • Mâner frontal confortabil pentru transportul pe lângă corp și mâner extra-lar pentru capac (nu cu 185 XL) pentru transportul mai multor cutii în stivă
    • Numeroase inserții (accesorii) cu montare precisă pentru comandă individuală în interiorul cutiei
    • Accesorii inteligente: Scândură rulantă pentru mobilitate maximă și placă adaptoare pentru fixarea cutiilor în vehicul
    • metaBOX 165 L, potrivită pentru polizoare unghiulare cu discuri de până la Ø 125 mm.

    Caracteristică:

    • Dimensiuni: 496 x 296 x 165 mm
    • Greutate: 2,29 kg
    • Dimensiuni interioare: 479 x 268 x 130 mm
    • Volumul cazului: 16,7 l.
    • Material: ABS
    • Max. Capacitate de încărcare capac: 125 kg