Disc lamelar 76 mm P 80, F-ZK

Cod articol: 626876000
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626876000
EAN / GTIN 4061792174269
Număr producător 626876000
L-Număr L01750 189

Descriere

Descriere:

  • Potrivite pentru rectificarea grosieră și intermediară în întregul sector metalurgic, oțel inoxidabil, oțel, fontă și tablă de oțel
  • Înveliș cu lamelă mare pe discul din pânză de sticlă
  • Performanță de rectificare uniformă ridicată
  • Șlefuire la rece
  • Nivel redus de zgomot
  • Schemă de rectificare uniformă; Rectificare confortabilă cu vibrații foarte reduse
  • Cel mai potrivit pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s; disc cu lamelă în design înclinat: Unghi de atac 7-9°.

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x alezaj: 76 x 10 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 80
  • Max. Turație: 20100 rpm