3 Combinator 76x2,0x10 mm Inox, TF 41

Cod articol: 626872000
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626872000
EAN / GTIN 4061792174221
Număr producător 626872000
L-Număr L01750 1439

Descriere

Descriere:

  • Un singur disc de rectificat pentru două aplicații: tăiere rapidă și debavurare/șlefuire ușoară
  • Aplicare universală pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile, precum și pentru prelucrarea generală a metalelor
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Durețe: dură
  • Reduce costurile cu forța de muncă prin economisirea timpului de pregătire
  • Evită schimbările de discuri consumatoare de timp în utilizarea mobilă
  • Cele mai înalte standarde de calitate și siguranță datorită designului discului stabil dimensional și lateral (siguranță testată datorită celor 3 straturi de țesătură pe toată suprafața)
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 76 x 2 x 10 mm
  • Viteză max. Turație: 20100 rpm
  • Clasa de calitate: A 46-U.