Tijă de agitare RS-R2-120

Cod articol: 626738000
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
Cod articol 626738000
EAN / GTIN 4007430281418
Număr producător 626738000
L-Număr L01750 1245

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru toate materialele lipicioase și dure
  • Acțiune de amestecare de jos în sus, agitatorul se înșurubează singur în material, inelul are un efect de protecție pentru recipient
  • Potrivit în special pentru adezivi pentru gresie și construcții, mortar și tencuială gata preparată, compuși de nivelare, șapă, compuși de rășină epoxidică, mortar adeziv etc.

Caracteristică:

  • Diametru: 120 mm
  • Lungime: 590 mm
  • Viteză max. Cantitate material: 10 - 15 kg
  • Tipul brăzdarului: M 14