Carcasă pentru role de biți SP, 7 bucăți

Cod articol: 626723000
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626723000
EAN / GTIN 4007430306692
Număr producător 626723000
L-Număr L01750 799

Descriere

Descriere:

  • Compusă din: S 2 biți
  • L= 89 mm (6 buc.): PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
  • Mâner de șurubelniță x 1
  • Biți confecționați din oțel crom vanadiu (calitate S2); biți cu cod de culori: pentru localizarea rapidă și ușoară a bitului potrivit.