Set de accesorii SP, 86 de piese

Cod articol: 626708000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626708000
EAN / GTIN 4007430240255
Număr producător 626708000
L-Număr L01750 718

Descriere

Descriere:

  • Se compune din: Burghie metalice HSS-TiN (14 buc.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • Burghie pentru piatră HM (7 buc.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Burghie pentru lemn (5 buc.): câte 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; burghie plate pentru lemn (4 buc.): 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 mm
  • S 2 burghie, L= 25 mm (32 buc.): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; T 10 x 1 , T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1
  • S 2-Biți, L= 50 mm (8 buc.): 1 x PH 1, PH 2, PH 3 fiecare; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 15, T 20; Chei cu cheie (8 buc.): câte 1 bucată x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm
  • 1 x șubler din lemn; 1 x suport magnetic pentru biți; 1 x riglă Ø
  • Căsuță robustă, de înaltă calitate, cu design special Metabo.