Set de accesorii SP, 55 de bucăți

Cod articol: 626707000
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
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 626707000
    EAN / GTIN 4007430240248
    Număr producător 626707000
    L-Număr L01750 847

    Descriere

    Descriere:

    • Compus din: Burghie metalice HSS-TiN (14 buc.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
    • Bucăți de găurit pentru zidărie HM (7 buc.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
    • Burghie pentru lemn (5 buc.): câte 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; burghie plate pentru lemn (2 buc.): 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
    • S 2 burghie, L= 25 mm (18 buc.): 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 2, PH 3 fiecare; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
    • T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; chei cu filet (4 buc.): 1 bucată x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
    • 1 x șablon, 1 x cuțit de tapet, 1 x suport pentru burghie magn., 1 x ștanțator, 1 x adaptor de soclu
    • Cutie de înaltă calitate, robustă, cu design special Metabo.