Bit-Box-SP, 71 bucăți

Cod articol: 626704000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626704000
EAN / GTIN 4007430240187
Număr producător 626704000
L-Număr L01750 258

Descriere

Descriere:

  • Se compune din: S 2 biți
  • L= 25 mm (60 buc.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 buc.): T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 buc.): 1 x fiecare PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x suport magnetic pentru biți; 1 x suport magnetic pentru biți cu schimbare rapidă
  • Biți din oțel crom vanadiu (calitate S2); Biți cu coduri de culori: pentru localizarea rapidă și ușoară a bitului potrivit; Suport magnetic pentru biți cu schimbare rapidă + suport magnetic pentru biți; Cutie robustă, de înaltă calitate, cu design special Metabo, cu agățător pentru euro-găuri extractibil.