Cutie de biți LC, 32 de bucăți

Cod articol: 626697000
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626697000
EAN / GTIN 4061792153240
Număr producător 626697000
L-Număr L01750 229

Descriere

Descriere:

  • Se compune din: S 2 biți, L = 25 mm
  • (30 buc. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • câte 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • pentru șuruburi Torx-Tamper: câte 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adaptor, 1x suport magnetic pentru biți de 60 mm
  • Biți din oțel crom vanadiu (calitate S2); Suport magnetic pentru biți; Cu adaptor pentru prize (adaptor pentru prize); Cutie de înaltă calitate, robustă, în design special Metabo.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.