Set de burghie HSS-G SP, 8 bucăți

Cod articol: 626695000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626695000
EAN / GTIN 4061792235335
Număr producător 626695000
L-Număr L01750 364

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru metal HSS-G, versiune rectificată, cilindrică, DIN 338, tip N, tăiere transversală de 135°, suprafață lucioasă. Rezistență la tracțiune de până la 900 N/mm²
  • Potrivite pentru găurirea în oțel și oțel turnat, aliat și nealiat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint, grafit, metale neferoase, materiale plastice
  • Contenit: 1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm, 1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm, 2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm, 1x Ø8x117mm
  • Set de 8 piese, în carcasă de plastic robustă, de înaltă calitate, cu design special Metabo, cu agățător Euro-hole
  • La achiziționarea a 12 seturi de burghie HSS-G, livrare automată în display de tejghea!