Suporturi din tablă Easy-Fix pentru şurubelniţe hexagonale şi Torx®

Cod articol: 626676
La cerere
În stoc
572 livrabil imediat
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
Număr de suporturi 8
Dimensiuni de inscripţionare a orificiilor de prindere da
Tip produs Stativ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626676
EAN / GTIN 4045197880154
Număr producător 626676

Descriere

Execuţie:

Etichetare: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 şi TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Conţinut:

Conţine 1 suport pentru prinderea a 2 şurubelniţe hexagonale Cod 627423 / 627424 măr. 4 − 10 mm sau pentru 2 şurubelniţe pentru Torx® Cod 625150 măr. TX20 − TX40 şi 2 suporturi pentru preluarea a 6 şurubelniţe hexagonale Cod 627423 / 627424 măr. 2 − 10 mm sau pentru 6 şurubelniţe pentru Torx® Cod 625150 măr. TX8 − TX40.