Pad 180 mm 5/8″, cu nervuri de răcire

Cod articol: 626633000
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626633000
EAN / GTIN 4061792173033
Număr producător 626633000

Descriere

Descriere:

  • Suport dur pentru discuri din fibră, ideal pentru șlefuirea grosieră
  • Nele de răcire cu formă specială pentru o îndepărtare mare a materialului și o șlefuire deosebit de rece
  • Suport din material plastic stabil la căldură și rezistent la temperatură
  • Lucru sigur, protejat împotriva scânteilor datorită designului inovator, adaptat în mod optim la dimensiunile coifurilor de protecție standard Metabo. Potrivit, de asemenea, pentru polizoarele unghiulare Metabo cu Autobalancer și pentru polizoarele unghiulare cu cap plat Metabo
  • Pusă de fixare inclusă
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

Caracteristică:

  • Diametru: 180 mm
  • Viteză max. Turație: 8500 rpm
  • piuliţă de strângere: 5/8 ″