Pad 180 mm 5/8″, standard

Cod articol: 626630000
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626630000
EAN / GTIN 4061792173002
Număr producător 626630000

Descriere

Descriere:

  • Suport cu duritate medie pentru discuri din fibră, ideal pentru lucrări de șlefuire cu granulație fină și medie
  • Flexibilitate ridicată datorită suprafeței plane
  • Lucru sigur, protejat împotriva scânteilor datorită designului inovator, adaptat în mod optim la dimensiunile bonetelor de protecție standard Metabo. De asemenea, potrivit pentru polizoarele unghiulare Metabo cu Autobalancer și pentru polizoarele unghiulare cu cap plat Metabo
  • Pusă de fixare inclusă
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

Caracteristică:

  • Diametru: 180 mm
  • Viteză max. Turație: 8500 rpm
  • piuliţă de strângere: 5/8 ″