Burghiu de carotare TCT 15x55 mm

Cod articol: 626572000
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626572000
EAN / GTIN 4007430198211
Număr producător 626572000

Descriere

Descriere:

  • Burghiu de carotare-Ø 14 - 60 mm cu tijă Weldon 19 mm (3/4″)
  • Burghiu de carotare-Ø de la 70 mm cu tijă Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Inserție numai cu știft de centrare potrivit
  • Adecvat și pentru oțeluri mai puternic aliate.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 55 mm
  • Diametru: 15 mm
  • Lungime totală: 90 mm