5 pânze de ferăstrău alternativ ″flexibil rapid metalic″ 150 x 0,9 mm

Cod articol: 626568000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626568000
EAN / GTIN 4061792179660
Număr producător 626568000

Descriere

Descriere:

  • Forma curbată a pânzei susține perfect mișcarea orbitală a ferăstrăului alternativ și asigură cea mai bună transmisie de putere posibilă
  • Viteză de tăiere cu 30% mai mare în comparație cu pânzele de ferăstrău drepte
  • Mai multe tăieturi - mai puține schimbări de pânze: durată de viață a pânzei cu până la 25% mai mare.

Caracteristică:

  • Grosime: 0,9 mm
  • Lungime totală: 150 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foi de 3-8 mm / profile Ø 0,5-100 mm / tuburi / pentru tăieturi rapide / metal
  • Unitate de vânzare: 5
  • Pasul dinților: 1,8mm/14TPI

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.