2 pânze de ferăstrău alternativ ″expert fibre de izolație″ 300 x 1,27 mm

Cod articol: 626563000
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626563000
EAN / GTIN 4061792179615
Număr producător 626563000

Descriere

Descriere:

  • Conceput special pentru utilizarea în materiale speciale, cum ar fi vată minerală, spume (EPS/PUR), Styrodur, polistiren, piele, cauciuc, hârtie, covoare
  • Tăieturi rapide și curate datorită tăișului cu muchie dublă zimțată.

Caracteristică:

  • Versiune: cuţit Ground
  • Grosime: 1,27 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S1213AWP
  • Lungime totală: 300 mm
  • Design material: HCS
  • Adecvarea materialului: Material izolant / cauciuc / carton / polistiren / covoare
  • dinți pas: Muchie cuțit

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.