Disc de rectificat compact din fleece ″Unitizat″, grosier, 125x6x22,23 mm, WS

Cod articol: 626482000
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626482000
EAN / GTIN 4007430242709
Număr producător 626482000

Descriere

Descriere:

  • Material nețesut presat în mai multe straturi, impregnat cu granule abrazive (corindon zirconiu) turnate în rășină sintetică
  • Adaptarea de granule abrazive permite lucrări de la debavurare la lucrări de finisare moi și flexibile. Adecvat pentru debavurarea, șlefuirea sudurilor, curățarea și finisarea precisă a suprafețelor.
  • Pentru oțeluri aliate și înalt aliate, metale neferoase și ușoare, oțeluri cu crom și nichel, titan, oțeluri
  • Profilarea abrazivului este posibilă pentru lucrări precise. Rugozitate foarte scăzută a materialului prelucrat.
  • Amăsurătoare 22,23 mm (pentru polizoare unghiulare)
  • Max. 10.000 /min; viteză recomandată: 3.000 /min.