Pad 125 mm, M 14, cu nervuri de răcire

Cod articol: 626456000
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626456000
EAN / GTIN 4061792172265
Număr producător 626456000
L-Număr L01750 271

Descriere

Descriere:

  • Suport dur pentru discuri din fibră, ideal pentru șlefuirea grosieră
  • Nele de răcire cu formă specială pentru o îndepărtare mare a materialului și o șlefuire deosebit de rece
  • Suport din material plastic stabil la căldură și rezistent la temperatură
  • Lucru sigur, protejat împotriva scânteilor datorită designului inovator, adaptat în mod optim la dimensiunile coifurilor de protecție standard Metabo. Potrivit, de asemenea, pentru polizoarele unghiulare Metabo cu Autobalancer și pentru polizoarele unghiulare cu cap plat Metabo
  • Pusă de fixare inclusă
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

Caracteristică:

  • Diametru: 125 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • piuliţă de strângere: M 14

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.