5 discuri lamelare combinate 125 mm, grosiere, WS

Cod articol: 626415000
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626415000
EAN / GTIN 4007430204127
Număr producător 626415000

Descriere

Descriere:

  • Fabricate din pânză abrazivă cu granulație fină de înaltă calitate în combinație cu abraziv nețesut de înaltă calitate
  • De la îndepărtarea materialului la șlefuirea fină într-o singură operațiune. Model de șlefuire foarte uniformă cu o bună îndepărtare a materialului.
  • Pentru lucrul la rosturile de sudură, de exemplu pentru șlefuire sau reșapare. Pentru îndepărtarea zgârieturilor ușoare și a deteriorărilor de pe piesa de prelucrat.
  • Potrivit pentru lucrări de șlefuire, curățare și finisare pe oțel inoxidabil, oțel, metale neferoase și ușoare, aliaje de titan
  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s
  • Viteza recomandată: 3.000 /min.

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Boabe: Grosier