Disc compact de fleece ″Unitizat″, mediu, 150x6x25,4 mm, KNS

Cod articol: 626402000
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
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626402000
EAN / GTIN 4007430195456
Număr producător 626402000

Descriere

Descriere:

  • Fabricat din material fleece comprimat
  • Pentru curățarea și prepolizarea suprafețelor, pentru șlefuirea rosturilor de sudură; reduce etapele de lucru
  • Pentru oțeluri aliate și înalt aliate, metale neferoase și ușoare, oțeluri cromate și cu nichel, titan, oțeluri
  • Discul compact fleece poate fi profilat cu ajutorul fișierului de profilare (626396000)
  • Viteza maximă de lucru: 60 m/s
  • Viteza maximă: 6. 000 /min
  • Viteza recomandată: 3.000 /min

Caracteristică:

  • Diametru x grosime x alezaj: 150 x 6 x 25,4 mm
  • Cereale:
  • Mediu unitate de vânzare: 1