Disc de șlefuit compact din fleece ″Unitizat″ 125x22,23 mm, WS

Cod articol: 626368000
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
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626368000
EAN / GTIN 4007430195494
Număr producător 626368000

Descriere

Descriere:

  • Fabricat din material presat de fleece pe placă de țesătură de sticlă
  • Pentru curățarea și prepolizarea suprafețelor, pentru șlefuirea cusăturilor de sudură; reduce etapele de lucru
  • Pentru oțeluri aliate și înalt aliate, metale neferoase și ușoare, oțeluri cu crom și nichel, titan, oțeluri
  • Max. Viteză: 8.000 /min; 52 m/s
  • Viteză recomandată: 3.000 /min

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Cereale: Foarte bine