10 benzi abrazive 13x457 mm, P60, CER, BFE

Cod articol: 626361000
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626361000
EAN / GTIN 4007430195227
Număr producător 626361000
L-Număr L01750 605

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizare în întregul sector metalurgic, în special pentru lucrul pe oțeluri inoxidabile / oțel inoxidabil. Pânză abrazivă cu suport din bumbac.
  • Rată de îndepărtare extrem de mare a materialului cu o durată de viață extrem de lungă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. Model de șlefuire uniformă și cele mai bune rezultate de șlefuire.
  • Pentru șlefuirea pre și finală, de exemplu, a contururilor, profilelor etc.
  • Viteza periferică recomandată: 15-25 m/s pentru oțel inoxidabil
  • Viteza periferică recomandată: 20-30 m/s pentru metale neferoase
  • Viteza periferică recomandată: 5-10 m/s pentru aliaje Ni-/ Co de înaltă temperatură.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 13 x 457 mm
  • Cereale: P 60
  • unitate de vânzare: 10

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.