10 benzi abrazive 19x457 mm, P80, ZK, BFE

Cod articol: 626354000
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626354000
EAN / GTIN 4007430195159
Număr producător 626354000
L-Număr L01750 771

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizare în întregul sector metalurgic, în special pentru lucrul la oțeluri inoxidabile/inox. Pânză abrazivă cu suport din bumbac.
  • Rată ridicată de îndepărtare a materialului cu durată de viață lungă. Model de șlefuire uniformă.
  • Pentru șlefuirea brută și debavurarea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Viteza periferică recomandată: 15-25 m/s.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 19 x 457 mm
  • Cereale: P 80
  • unitate de vânzare: 10