Reductor 3/8″ la 1/4″

Cod articol: 6263250
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6263250
EAN / GTIN 4010886626320
Număr producător 6263250
L-Număr L60160 2273

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Oțel special GEDORE, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lungime totală [mm]: 31 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături