Clăpetă cu clichet din oțel, hexagonal dublu 27 x 32 mm

Cod articol: 6262950
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6262950
EAN / GTIN 4010886626290
Număr producător 6262950
L-Număr L60160 883

Descriere

Descriere:

Crichet reversibil cu 2 lățimi de cheie, dublu hexagonal și punct central
Potrivit în special pentru construcții din oțel și schele.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 402 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 61,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 63 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 32
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături