Set de burghie SDS-plus P4P 7 piese

Cod articol: 626245000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626245000
EAN / GTIN 4007430210005
Număr producător 626245000
L-Număr L01750 570

Descriere

Descriere:

  • Geometrie inteligentă și calitate până la cel mai mic detaliu pentru o durată de viață lungă, găuri precise și netezime maximă chiar și în cele mai dificile condiții
  • Cea mai mare siguranță datorită geometriei optime simetrice a capului cu 4 muchii de tăiere din carbură masivă, care nu se agață în cazul loviturilor de armătură
  • Până la Ø 12 mm: cu un cap inovator, sudat din carbură solidă pentru o durată de viață maximă și orificii de evacuare a prafului mai mari pentru cea mai mare viteză de găurire
  • Prinderea de putere provoacă microfisuri în material pentru un progres vizibil mai rapid al găuririi
  • Găurire cu vibrații reduse datorită vario-spiralei cu 4 spirale. 2 spirale de volum mare scot rapid și fiabil praful de găurire din gaura de găurire, două spirale ranforsate oferă siguranță și stabilitate suplimentare.
  • Viabilitate foarte mare pentru până la 50% mai multe găuri de găurire circulară compatibile cu diblurile
  • în carcasă robustă din plastic
  • Ø 5 x 115 mm; 6 x 115 mm; 8 x 115 mm; 6 x 165 mm; 8 x 165 mm; 10 x 165 mm; 12 x 165 mm