Disc lamelar 125 mm P 80, FS-CER

Cod articol: 626171000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626171000
EAN / GTIN 4007430217837
Număr producător 626171000

Descriere

Descriere:

  • Granulația ceramică cu ascuțire automată permite o îndepărtare extrem de mare a materialului cu un efort redus
  • Rezultate excelente pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor din oțel și oțel inoxidabil. Capacitatea mare de încărcare o face ideală pentru lucrări de șlefuire extreme, cum ar fi prelucrarea oțelurilor înalt aliate, a aliajelor de titan, a aliajelor pe bază de nichel, precum și a oțelului cromat și crom-nichel, a alamei și bronzului.
  • Durată foarte lungă de viață a sculei; șlefuire la rece pe suprafețe și muchii
  • Grafic de șlefuire uniform; șlefuire confortabilă, cu vibrații doar foarte mici
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s
  • Design cu arc: Unghi de atac 7-9°.

Caracteristică:

  • Design: Oblic
  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 80
  • Max. Turație: 12200 rpm