Disc lamelar 115 mm P 60, FS-CER

Cod articol: 626167000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626167000
EAN / GTIN 4007430217790
Număr producător 626167000

Descriere

Descriere:

  • Granulația ceramică cu ascuțire automată permite o îndepărtare extrem de mare a materialului cu un efort redus
  • Rezultate excelente pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor din oțel și oțel inoxidabil. Capacitatea mare de încărcare o face ideală pentru lucrări de șlefuire extreme, cum ar fi prelucrarea oțelurilor înalt aliate, a aliajelor de titan, a aliajelor pe bază de nichel, precum și a oțelului cromat și crom-nichel, a alamei și bronzului.
  • Durată foarte lungă de viață a sculei; șlefuire la rece pe suprafețe și muchii
  • Grafic de șlefuire uniform; șlefuire confortabilă, cu vibrații doar foarte mici
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s
  • Design cu arc: Unghi de atac 7-9°.

Caracteristică:

  • Design: Oblic
  • Diametru x alezaj: 115 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 60
  • Max. Turație: 13300 rpm