Inel de inserție pentru clichet cu roată liberă, pătrat 12 mm

Cod articol: 6261630
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 6261630
    EAN / GTIN 4010886626160
    Număr producător 6261630
    L-Număr L60160 4265

    Descriere

    Descriere:

    Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

    Caracteristică:

    • Diametru 1 [mm]: 27,6
    • Inserție inel pătrat de inserție: 12
    • Conţinut (număr de bucăți): 1 buc.
    • Material: oțel crom vanadiu 31CrV3
    • Greutate netă [kg]: 0,052 kg
    • Suprafață: mangan-fosforat
    • Înregistrare disponibilă: nu
    • Dimensiunea cheii 1 [mm]: 12

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături