Disc din fibră 125 mm P 36, CER

Cod articol: 626155000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 626155000
    EAN / GTIN 4007430217943
    Număr producător 626155000

    Descriere

    Descriere:

    • Granulație ceramică cu ascuțire automată pentru o îndepărtare extrem de mare a materialului cu un efort redus
    • Rezultate excelente la șlefuirea suprafețelor din oțel și oțel inoxidabil. Capacitatea mare de încărcare o face ideală pentru lucrări extreme de șlefuire, cum ar fi prelucrarea oțelurilor înalt aliate, a aliajelor de titan, a aliajelor pe bază de nichel, precum și a oțelului cromat și crom-nichel, a alamei și bronzului.
    • Durată foarte lungă a sculei; șlefuire la rece
    • Discurile din fibre ceramice ating cele mai bune performanțe pe polizoare unghiulare puternice cu presiune de contact crescută.
    • Discuri din fibre pentru prindere pe suport! Pentru fixarea discurilor din fibră ceramică, se recomandă plăcuțele suport cu nervuri de răcire (de ex. Ø 125 mm, 623291000)
    • Viteza maximă de lucru 80 m/s

    Caracteristică:

    • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
    • Dimensiunea granulelor: P 36
    • Max. Turație: 12200 rpm