Disc din fibră 125 mm P 24, CER

Cod articol: 626154000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626154000
EAN / GTIN 4007430217936
Număr producător 626154000

Descriere

Descriere:

  • Granulație ceramică cu ascuțire automată pentru o îndepărtare extrem de mare a materialului cu un efort redus
  • Rezultate excelente la șlefuirea suprafețelor din oțel și oțel inoxidabil. Capacitatea mare de încărcare o face ideală pentru lucrări extreme de șlefuire, cum ar fi prelucrarea oțelurilor înalt aliate, a aliajelor de titan, a aliajelor pe bază de nichel, precum și a oțelului cromat și crom-nichel, a alamei și bronzului.
  • Durată foarte lungă a sculei; șlefuire la rece
  • Discurile din fibre ceramice ating cele mai bune performanțe pe polizoare unghiulare puternice cu presiune de contact crescută.
  • Discuri din fibre pentru prindere pe suport! Pentru fixarea discurilor din fibră ceramică, se recomandă plăcuțele suport cu nervuri de răcire (de ex. Ø 125 mm, 623291000)
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 24
  • Max. Turație: 12200 rpm