Burghiu SDS-plus P4P (4C) / 13 x 260/315 mm

Cod articol: 626124000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626124000
EAN / GTIN 4007430326430
Număr producător 626124000
L-Număr L01750 1082

Descriere

Descriere:

  • Geometrie inteligentă și calitate până la cel mai mic detaliu pentru o durată de viață lungă, găuri precise și netezime maximă chiar și în cele mai dificile condiții
  • Siguranță maximă datorită geometriei simetrice optime a capului cu 4 muchii de tăiere din carbură masivă, care nu se agață în cazul loviturilor de armătură
  • Până la Ø 16 mm: cu un cap inovator, sudat din carbură solidă pentru o durată de viață maximă și orificii de evacuare a prafului mai mari pentru cea mai mare viteză de găurire
  • Prinderea de putere provoacă microfisuri în material pentru un progres vizibil mai rapid al găuririi
  • Găurire cu vibrații reduse datorită vario-spiralei cu 4 spirale. 2 spirale de volum mare îndepărtează în mod fiabil și rapid praful de foraj din gaura de foraj, două spirale întărite oferă siguranță și stabilitate suplimentare.
  • Extrem de incasabil datorită oțelului special de înaltă calitate
  • Viabilitate foarte mare pentru până la 50% mai multe găuri de foraj circulare potrivite pentru dibluri
  • Pentru utilizare profesională în zidărie, beton și beton armat.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 260 mm
  • Diametru: 13 mm
  • Lungime totală: 315 mm
  • Unitate de vânzare: 1