Şurubelniţă pentru Torx Plus®, cu mâner Haptoprene din două componente 8IP

Cod articol: 625942 8IP
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Profil Torx Plus® 8IP
    Lungimea lamei 60 mm
    Lungimea totală 145 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
    Material Oţel crom-vanadiu
    Material mâner Haptoprene
    Model de coadă rotund
    Suprafaţă nichelat şi cromat
    Vârf negru
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625942 8IP
    EAN / GTIN 4067263013037
    Număr producător 625942 8IP

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase.
    Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.