Șurubelniță de electrician pentru Torx®, complet izolată TX20

Cod articol: 625780 TX20
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Profil Torx® TX20
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Lungimea lamei 80 mm
    Lungimea totală 187 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625780 TX20
    EAN / GTIN 4062406059637
    Număr producător 625780 TX20

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată
    Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de rotaţie şi confort. Tijă din oţel pentru scule înalt aliat.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.