Şurubelniţă electronică pentru Torx® TX5

Cod articol: 625775 TX5
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX5
Lungimea lamei 50 mm
Lungimea totală 143 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă Aliaj special PB Swiss Tools
Capac pivotant da
Găurire cu profil Torx® nu
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625775 TX5
EAN / GTIN 7610733268528
Număr producător 8124.5-50

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă cromată, vârf negru.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Începând cu TX6, profilul Torx® cu gaură pentru şuruburi cu şi fără ştift de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături