Mâner cu clichet de fricțiune cu inel de inserție 25″ cu inel profil UD 46 mm

Cod articol: 6256550
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6256550
EAN / GTIN 4010886625651
Număr producător 6256550
L-Număr L60160 1453

Descriere

Descriere:

Cheie de fricțiune (nr. 31 K) cu inele de inserție interschimbabile cu profil UD cu 12 muchii sau inele de inserție hexagonale duble (nr. 31 R)
Inele cu 6 muchii disponibile la cerere
Potrivite în special pentru construcția de oțel și schele
Până la 30″ cu ax plat, de la 35″ cu tub glisant
Oțel vanadiat 31CrV3, fosfatat cu mangan
Explicație a numărului de articol: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16″ și inel de inserție 31 R 32 mm

Caracteristică:

  • Inel de inserție dublu hexagonal: 46
  • Lungime totală [inch]: 25
  • Lungime totală [mm]: 635 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 78,1 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 31,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături