{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 367 TORX® | |
Profil Torx® | TX40 | |
Lungimea lamei | 130 mm | |
Lungimea totală | 242 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Material lamă | oţel pentru scule de înaltă calitate | |
Material mâner | plastic rezistent la şocuri, cu zone moi integrate | |
Suprafaţă | Cromat mat | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 625500 TX40 | |
EAN / GTIN | 4013288004284 | |
Număr producător | 05028020001 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®, Profil Torx®: TX40
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
10,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
15,95 €
9,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură |
Lungimea totală | 242 mm | 260 mm | 250 mm | 260 mm |
Lungimea lamei | 130 mm | 140 mm | 130 mm | 140 mm |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţă | Şurubelniţe | Şurubelniţă |