Pachet de baterii Li-Power plug-in 12 V - 2,0 Ah

Cod articol: 625438000
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
    Tip produs Acumulator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625438000
    EAN / GTIN 4007430254795
    Număr producător 625438000
    L-Număr L01760 2

    Descriere

    Descriere:

    • Gestionare inteligentă a bateriei pentru pachete de baterii cu durată de viață lungă, cu garanție de 3 ani
    • Control electronic permanent al unei singure celule (ESCP) în timpul încărcării, pentru o durată de viață foarte lungă
    • Nu există efect de memorie
    • Viață lungă de depozitare, practic fără autodescărcare
    • Caracteristici de mediu excelente.

    Caracteristică:

    • Capacitatea bateriei: 2 Ah
    • Energie: 24 Wh
    • Greutate: 185 g
    • Tensiunea acumulatorului este de 12 V.