Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® ESD TX6

Cod articol: 625420 TX6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie SwissGrip ESD
    caracteristică electrostatică ESD
    Lungimea lamei 50 mm
    Lungimea totală 127 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Material lamă PB Swiss Tools Oţel special
    Suprafaţă cromat
    Vârf negru, călit
    Capac pivotant nu
    Cap sferic nu
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625420 TX6
    EAN / GTIN 7610733255962
    Număr producător 8400.6-50 ESD

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
    Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.