Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® TX27

Cod articol: 625400 TX27
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie multicraft
    Profil Torx® TX27
    Lungimea lamei 125 mm
    Lungimea totală 230 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Material lamă PB Swiss Tools Oţel special
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 625400 TX27
    EAN / GTIN 7610733087327
    Număr producător 6400.27-125

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner de forţă „multicraft” deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX27 cu hexagon pentru suport de cheie.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®  TX27

    Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® TX27

    La cerere
    În stoc
    36 livrabil imediat
    13,03 €
    La cerere
    În stoc
    15 livrabil imediat
    5,60 €
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Lungimea totală 230 222
    Lungimea lamei 125 115
    Material lamă PB Swiss Tools Oţel special
    Profil Torx® TX27 TX27
    Tip produs Şurubelniţe Şurubelniţe

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături